Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen Hosenkasack, 1/1 Arm, Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen Hosenkasack, 1/1 Arm
Artikelbild: Leiber Damen Hosenkasack, 1/1 Arm
Artikel-Nr.:
     380-L08-2434-50
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/2434-50
EAN/GTIN:
     4016364162168
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
leiber kasack weiß
Farbe: weiß, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 190 g/m²

- 2 Seitentaschen
- 1 Brusttasche
- Knopfleiste
- Seitenschlitze
- Satinbänder auf Taschen
- 1/1 Arm
- waschbar bis 60°C

Länge: Gr.: 38 = ca. 85 cm, Größe 50
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kasack weiß, kasack, 1/1, Arm, Damen, Farbe:, Hosenkasack,, Leiber, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.