Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Hosenkasack ohne Arm, Farbe 27-caribic-blau, Größe 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Hosenkasack ohne Arm
Artikelbild: Leiber Hosenkasack ohne Arm
Artikelbild: Leiber Hosenkasack ohne Arm
Artikelbild: Leiber Hosenkasack ohne Arm
Artikel-Nr.:
     380-L04-1247-1011-44
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     04/1247-1011-44
EAN/GTIN:
     4016364157171
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasack leiber blau
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: 190 g/m²

- 2 Seitentaschen
- Teilungsnähte
- schmuckvolle farbige Paspelierung an Tasche und Schulter
- Rundsaum
- Spitzeneinsatz an Schulter und Tasche
- Länge: Gr.: 38 = ca. 74 cm
- waschbar bis 60°C, Farbe 27-caribic-blau, Größe 44
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro|Food
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kasack blau, kasack, Arm, Hosenkasack, Leiber, ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.