Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Arbeitsweste ACTIVIQ Form 7250, Farbe 5599-mtlrot/schwarz, Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Kübler Arbeitsweste ACTIVIQ Form 7250
Artikelbild: Kübler Arbeitsweste ACTIVIQ Form 7250
Artikelbild: Kübler Arbeitsweste ACTIVIQ Form 7250
Artikel-Nr.:
     380-K72505365-1115-XS
Herst.-Nr.:
     7250 5365-1115-XS
EAN/GTIN:
     4053813473307
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 270 g/m²

FUNKTION:
- 2 Napoleontaschen mit Reißverschluss
- 2 Seitentaschen mit Druckknopf
- Stifttasche an Brusttasche rechts
- Links: Innentasche mit Klette
- Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner
- Steh-/Umlegekragen
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

DESIGN:
- Körperbetonter Schnitt
- EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung
- Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil, Schultereinsatz
- Reißverschlüsse: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
- Reflex-Elemente: an vorderer und hinterer Schulter

Die neue Produktlinie KÜBLER ACTIVIQ passt sich jeder Arbeitssituation perfekt an. Woran das liegt? Ganz einfach: Das Gewebe mit nur ca. 270 g/m² ist besonders angenehm zu tragen und dank der Materialmischung auch noch super pflegeleicht. KÜBLER ACTIVIQ gibt es sowohl für Männer als auch für Frauen., Farbe 5599-mtlrot/schwarz, Größe XS
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: arbeitsweste kübler, arbeits weste, 7250, ACTIVIQ, Form, Kübler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,89*
€ 60,70*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,54*
€ 60,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,34*
€ 65,65*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 51,44*
€ 66,76*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,43*
€ 67,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.