| |
|
| Artikel-Nr.: 380-K13417323-1197-122K Herst.-Nr.: 13417323-1197-122K EAN/GTIN: 4053813222431 |
| |
|
| | |
| Material: 100% Polyester Materialgewicht: ca. 230gr/m²
Kontrast-Elemente: - Ärmeleinsatz, Frontblenden, Taschen - Reißverschlüsse - Reißverschluss Zipper
Reflex-Elemente: - Große Reflexpatches für bessere Sichtbarkeit an Vorder- und Rückenkoller
FASZINATION FUNKTION - robuster und schmutzabweisender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende - Seitentaschen mit schmutzabweisenden Reißverschlüssen - Jacken- und Ärmelsaum elastisch eingefasst - verlängerter Rücken - Innenkragen aus Fleece - Belastungspunkte mit Riegel gesichert - Ergonomisch geformte, griffige Zipper, Farbe 9946-schwa/kbl.blau, Größe 122/128 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Kinder | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Land & Forstwirtsch. | Bekleidung Hauptmaterial: | Polyester | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kinder jacke, Kidz, Kübler, Pulsschlag, Softshelljacke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 47,29* | € 62,74* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,51* | € 65,45* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 55,67* | € 72,08* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 56,28* | € 72,34* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,47* | € 73,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|