Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elka Thermolux Thermoweste weiß, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Elka Thermolux Thermoweste weiß
Artikelbild: Elka Thermolux Thermoweste weiß
Artikel-Nr.:
     380-EL-162600-L
Hersteller:
     Elka
Herst.-Nr.:
     160600-L
EAN/GTIN:
     4315822012695
Suchbegriffe:
Fjordweste
Kälteschutz-Weste
Kälteschutzweste
Kälteweste
Material: 100% Polyester
Materialgewicht: 280 gr/m²
Isoliereinlage: 160gr/m²

- Karo 8 x 8 cm
- robuster Reißverschluss
- Innenbrusttasche mit Reißverschluß
- Rückenlänge Gr. L = 78cm, Größe L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Industrie|Handwerk|Food
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, elka thermoweste weiß, kälteschutz weste, kälteschutzweste weiß, 280gr/m², Elka, Materialgewicht:, Thermolux, Thermoweste,, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.