Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Detektierbare Blitzbinder/Kabelbinder Mehrweg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild: Detektierbare Blitzbinder/Kabelbinder Mehrweg
Artikelbild: Detektierbare Blitzbinder/Kabelbinder Mehrweg
Artikelbild: Detektierbare Blitzbinder/Kabelbinder Mehrweg
Artikel-Nr.:
     380-DT-D0092
Hersteller:
     detektierbar.de
Herst.-Nr.:
     D0092
EAN/GTIN:
     0305394819994
Suchbegriffe:
Blitzbinder
Knotenband
Kugelbinder
Detektierbare Kabelbinder
Länge: 240 mm, 100 Stück in der Packung, Material: Kunststoff
Länge: 240 mm

Produkteigenschaften:
- voll detektierbar
- Premium Ausführung (besonders detektierbar)
- mehrmals verwendbar - leicht zu öffnen und wieder zu verschließen

Einsatzbereiche:
Lebensmittelindustrie, Produktion und Verarbeitung.

Detektierbare Blitzbinder eignen sich ideal für das Verschließen von Säcken und anderen Verpackungen, zur Installation von Kabeln und Leitungen an Produktionsanlagen. Die Blitzbinder / Schnellbinder sind leicht zu öffnen und wieder zu verschließen! Zudem eignen sich die detektierbaren Kabelbinder in allen Fällen wo eine Notwendigkeit besteht Gegenstände anzuhängen und zu befestigen. Der Einsatz detektierbarer Kabelbinder minimiert das Risiko einer nachteiligen Beeinflussung Ihrer Produkte durch Fremdkörper.
Weitere Informationen:
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food|Industrie
Farbe:
blau
Hersteller:
DETEKTIERBAR.DE GMBH, SUNDERNSTR. 126, 33332 GÜTERSLOH, Deutschland
Produkt detektierbar:
Ja
Schuhe HACCP:
konform
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinder, blitzbinder blau, blitzbinder, 100, 240, Blitzbinder/Kabelbinder,, Detektierbare, Länge:, Packung, Stück, der, in, mehrweg, mm,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,48*
€ 18,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,34*
€ 18,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,43*
€ 17,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,63*
€ 16,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,28*
€ 15,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,68*
€ 12,71
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
detektierbar.de
D0091
€ 7,54*
Ähnlich
detektierbar.de
D0093
€ 10,15*
Ähnlich
detektierbar.de
D0094
€ 18,97*
Ähnlich
detektierbar.de
D0455
€ 105,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.