| |
|
| Artikel-Nr.: 380-BP1986570-1650-XL Herst.-Nr.: 1986-570-1650-XL EAN/GTIN: 4055301091154 |
| |
|
| | |
| Obermaterial 1: 65% Polyester, 35% Baumwolle Obermaterial 2: 100% Polyester Futter: 100% Polyester Materialgewicht: 250 g/m²
Produkteigenschaften: - seitliche Stetch-Einsätze für mehr Bewegungsfreiheit - wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter - mit Reflexelementen - schmale Passform - Industriewäsche geeignet, waschbar bis 60°C
Produkteigenschaften: Schlanke Silhouette, wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter, gefütterter Stehkragen, verdeckter 2-Wege-Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz, 1 Brusttasche mit Reißverschluss, geräumige Seitentaschen, Reflexelemente, seitliche Stretcheinsätze für mehr Bewegungsfreiheit, verlängerter Rücken., Farbe 0056-anthrazit, Größe XL Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler | Bekleidung Ausstattungsbesond.: | Reflexbiesen | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterziehweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, kälteschutzweste xl, unterzieh weste, bp thermoweste |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,43* | € 61,81* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,04* | € 62,39* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,77* | € 64,23* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 49,93* | € 65,55* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 64,20* | € 81,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|