Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Outdoor-Thermoweste, Farbe 1432-nachtbl/schw, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® Outdoor-Thermoweste
Artikelbild: BP® Outdoor-Thermoweste
Artikelbild: BP® Outdoor-Thermoweste
Artikelbild: BP® Outdoor-Thermoweste
Artikelbild: BP® Outdoor-Thermoweste
Artikelbild: BP® Outdoor-Thermoweste
Artikel-Nr.:
     380-BP1832801-1631-2XL
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1832-801-1631-2XL
EAN/GTIN:
     4055301752307
Suchbegriffe:
Futterweste
Thermounterziehweste
Unterzieh-Weste
Unterziehweste
Obermaterial: 100% Polyester
Material Futter: 100% Polyester
Material Membran: 100% Polyurethan
Materialgewicht: 98 g/m²

Produkteigenschaften:
- mit Membran und wasserabweisend
- wärmende Wattierung
- elastischer Windfang
- schmale Passform
- waschbar bis 40°C

Produktbeschreibung:
Wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter, Stehkragen, Frontreißverschluss, 1 Brusttasche und 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Windfang aus elastischem Strick am Armloch, Reflexelemente., Farbe 1432-nachtbl/schw, Größe 2XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,33*
€ 67,41*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,67*
€ 67,74*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 54,56*
€ 71,83*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.