Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Space-Dyed Fleecejacke BPlus, Farbe 0213-space weiß, Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® Space-Dyed Fleecejacke BPlus
Artikelbild: BP® Space-Dyed Fleecejacke BPlus
Artikelbild: BP® Space-Dyed Fleecejacke BPlus
Artikelbild: BP® Space-Dyed Fleecejacke BPlus
Artikelbild: BP® Space-Dyed Fleecejacke BPlus
Artikelbild: BP® Space-Dyed Fleecejacke BPlus
Artikelbild: BP® Space-Dyed Fleecejacke BPlus
Artikelbild: BP® Space-Dyed Fleecejacke BPlus
Artikelbild: BP® Space-Dyed Fleecejacke BPlus
Artikel-Nr.:
     380-BP1829040-1636-XS
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1829-040-1636-XS
EAN/GTIN:
     4055301749888
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Modern Stretch, Obermaterial: 100% Polyester
Materialgewicht: 275 g/m²

Produkteigenschaften:
- hohe Atmungsaktivität
- wärmend und atmungsaktiv
- weiches Fleece in space-dyed Optik
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- schmale Passform
- waschbar bis 40°C

Produktbeschreibung:
Stehkragen, Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, strapazierfähige Stretch-Einsätze, ergonomischer Schnitt., Farbe 0213-space weiß, Größe XS
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler|Maler & Stuckateure
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Herren-Jacke, Herrenjacke, herrenjacke xs, herren jacke, bp herrenjacke, BP®, Fleecejacke,, Modern, Space-Dyed, Stretch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,34*
€ 60,50*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 46,47*
€ 60,81*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 52,89*
€ 69,24*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.