Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Robuste Shorts BPlus Green, Farbe 0032-schwarz, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® Robuste Shorts BPlus Green
Artikelbild: BP® Robuste Shorts BPlus Green
Artikelbild: BP® Robuste Shorts BPlus Green
Artikelbild: BP® Robuste Shorts BPlus Green
Artikelbild: BP® Robuste Shorts BPlus Green
Artikel-Nr.:
     380-BP1824565-1634-54N
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1824-565-1634-54N
EAN/GTIN:
     4055301925589
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: 285 g/m²

Produkteigenschaften:
- aus recyceltem Polyester (PET) und nachhaltig beschaffter Baumwolle (Fair Trade Cotton Program)
- erhöhter Bund für optimalen Sitz
- vielseitige Taschenlösungen
- Reflexelemente
- Industriewäsche geeignet, waschbar bis 60°C

Produktbeschreibung:
Erhöhter Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz, D-Ring zum Befestigen von Accessoires, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, davon 1 Tasche mit Patte verschließbar, 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Reißverschlusstasche und aufgesetzter Smartphonetasche, 2 Stifttaschen, doppelte Zollstocktasche, ergonomischer Schnitt, Reflexelemente am Bein., Farbe 0032-schwarz, Größe
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,11*
€ 69,12*
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 53,27*
€ 69,46*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.