Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Robuste Shorts BPlus Green, Farbe 5632-anthraz/schwarz, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® Robuste Shorts BPlus Green
Artikelbild: BP® Robuste Shorts BPlus Green
Artikelbild: BP® Robuste Shorts BPlus Green
Artikelbild: BP® Robuste Shorts BPlus Green
Artikelbild: BP® Robuste Shorts BPlus Green
Artikel-Nr.:
     380-BP1824565-1633-46N
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1824-565-1633-46N
EAN/GTIN:
     4055301927880
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: 285 g/m²

Produkteigenschaften:
- aus recyceltem Polyester (PET) und nachhaltig beschaffter Baumwolle (Fair Trade Cotton Program)
- erhöhter Bund für optimalen Sitz
- vielseitige Taschenlösungen
- Reflexelemente
- Industriewäsche geeignet, waschbar bis 60°C

Produktbeschreibung:
Erhöhter Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz, D-Ring zum Befestigen von Accessoires, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, davon 1 Tasche mit Patte verschließbar, 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Reißverschlusstasche und aufgesetzter Smartphonetasche, 2 Stifttaschen, doppelte Zollstocktasche, ergonomischer Schnitt, Reflexelemente am Bein., Farbe 5632-anthraz/schwarz, Größe
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,30*
€ 67,31*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 51,64*
€ 67,64*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.