Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Robuste Thermoweste BPlus Green, Farbe 1432-nachtbl/schw, Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® Robuste Thermoweste BPlus Green
Artikelbild: BP® Robuste Thermoweste BPlus Green
Artikelbild: BP® Robuste Thermoweste BPlus Green
Artikelbild: BP® Robuste Thermoweste BPlus Green
Artikelbild: BP® Robuste Thermoweste BPlus Green
Artikel-Nr.:
     380-BP1819565-1631-XS
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1819-565-1631-XS
EAN/GTIN:
     4055301932495
Suchbegriffe:
Futterweste
Thermounterziehweste
Unterzieh-Weste
Unterziehweste
Obermaterial 1: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Obermaterial 2: 100% Polyester
Materialgewicht: 285 g/m²

Produkteigenschaften:
- aus recyceltem Polyester (PET) und nachhaltig beschaffter Baumwolle (Fair Trade Cotton Program)
- seitliche Stetch-Einsätze für mehr Bewegungsfreiheit
- wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter
- reflektierende Elemente
- Industriewäsche geeignet, waschbar bis 60°C

Produktbeschreibung:
Schlanke Silhouette, wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter, gefütterter Stehkragen, Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz, 2 Brusttaschen, davon 1 Tasche mit Reißverschluss, 2 geräumige Seitentaschen mit Reißverschluss, Armloch mit Windschutz, Reflexelemente, seitliche Stretcheinsätze für mehr Bewegungsfreiheit, verlängerter Rücken., Farbe 1432-nachtbl/schw, Größe XS
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,11*
€ 95,77*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 73,88*
€ 96,19*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,47*
€ 106,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.