Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Poloshirt, Größe 2XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® Poloshirt
Artikelbild: BP® Poloshirt
Artikel-Nr.:
     380-BP162518151-2XS
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1625-181-51-2XS
EAN/GTIN:
     4010365908763
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Farbe: hellgrau, Hygiene-Risikoklasse 1-3, Obermaterial: 50% Baumwolle, 50% Polyester
Materialgewicht: 220 g/m²

Produkteigenschaften:
- hohe Atmungsaktivität
- verdeckte Druckknöpfe
- Schulterverstärkung
- einlauf- und formstabil, kochfest
- normale Passform
- 1/2 Arm, Polokragen mit verdeckter Druckknopfleiste, Länge 70 cm
- Industriewäsche geeignet, waschbar bis 95°

Die Anforderungen an die Konfektion für "Berufsbekleidung in Lebensmittelbetrieben" Hygiene-Risikoklasse 1- 3 werden erfüllt., Größe 2XS
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
grau
Schuhe HACCP:
konform
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), herren-poloshirt grau, herren poloshirt, herren-poloshirt xs, 1-3, BP®, Farbe:, Hygiene-Risikoklasse, Poloshirt,, hellgrau,
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
50
€ 4,90*
ab € 20,13*
€ 27,59*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 20,32*
€ 27,84*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,49*
€ 27,87*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 22,88*
€ 30,94*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 26,54*
€ 35,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.