| |
|
| Artikel-Nr.: 380-B-4171-5XL Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250348952226 |
| |
|
| | |
| Obermaterial: 60% Polyamid, 40% Baumwolle, beschichtet mit 100% Polyurethan Futter: 100% Polyamid Faserpelzfutter: 100% Polyacryl
- heraustrennbares Faserpelzfutter - mit Reißverschluss heraustrennbare Ärmel - 1-Wege-Reißverschluss - 2 Brusttaschen mit Reißverschluss, rechte Seite mit aufgesetzter Handytasche mit Riegel und Klettverschluss - 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss - 2 Seitentaschen - 1 Innentasche - Strickbund an Ärmel und Saum
4 in 1 Vorteil: - Weste ohne Futter - Weste mit Futter - Jacke ohne Futter - Jacke mit Futter, Größe 5XL Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Farbe: | blau | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, pilotenjacke marine 5xl, bomberjacke blau, fliegerjacke, 1-Funktion,, 4, Fb., in, kornblau |
| | |
| |