Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC/DC T-Shirt, Farbe 112-schwarz/rot, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: AC/DC T-Shirt
Artikelbild: AC/DC T-Shirt
Artikelbild: AC/DC T-Shirt
Artikelbild: AC/DC T-Shirt
Artikelbild: AC/DC T-Shirt
Artikelbild: AC/DC T-Shirt
Artikelbild: AC/DC T-Shirt
Artikelbild: AC/DC T-Shirt
Artikelbild: AC/DC T-Shirt
Artikel-Nr.:
     380-AC-OAKTSM-1916-S
Hersteller:
     Safety Jogger
Herst.-Nr.:
     ACOAKTSM-1916-S
EAN/GTIN:
     5401160652316
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Herren-Shirt
Material: 57% Baumwolle, 38% Polyester, 5% Elasthan
Materialgewicht: 170 g/m²

Produkteigenschaften:
- Single-Jersey
- Komfort-Passform
- atmungsaktiv
- gutes Feuchtigkeits- und Trocknungsverhalten
- Netzmaterial unter den Achseln und im Nacken
- Zweifarbiges Design
- weicher Rippstrick am Hals
- waschbar bis 40°C

Einsatzbereiche:
Automobilindustrie, Gastronomie, Montage, Chemische Industrie, Reinigung, Bauwesen, Lebensmittel, Produktion und Logistik.

Modernes T-Shirt mit Rundhalsausschnitt und AC/DC Logo, das maximale Bewegungsfreiheit bietet und Sie den ganzen Tag über frisch und trocken hält. Mesh-Zonen unter den Armen bieten eine gute Belüftung, während das atmungsaktive Material Feuchtigkeit transportiert und schnell trocknet. Mit dunkelfarbigen Einsätzen für einen schlanken Look., Farbe 112-schwarz/rot, Größe S
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.