Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC/DC Kapuzenpullover, Farbe 157-schwarz/weiß, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: AC/DC Kapuzenpullover
Artikelbild: AC/DC Kapuzenpullover
Artikelbild: AC/DC Kapuzenpullover
Artikelbild: AC/DC Kapuzenpullover
Artikelbild: AC/DC Kapuzenpullover
Artikelbild: AC/DC Kapuzenpullover
Artikelbild: AC/DC Kapuzenpullover
Artikelbild: AC/DC Kapuzenpullover
Artikelbild: AC/DC Kapuzenpullover
Artikelbild: AC/DC Kapuzenpullover
Artikelbild: AC/DC Kapuzenpullover
Artikelbild: AC/DC Kapuzenpullover
Artikelbild: AC/DC Kapuzenpullover
Artikelbild: AC/DC Kapuzenpullover
Artikelbild: AC/DC Kapuzenpullover
Artikel-Nr.:
     380-AC-HOODIE-1918-S
Hersteller:
     Safety Jogger
Herst.-Nr.:
     ACHOODIE-1918-S
EAN/GTIN:
     5401160650695
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Material: 80% Baumwolle, 20% Polyester
Materialgewicht: 280 g/m²

Produkteigenschaften:
- Strickmaterial, innen gebürstet
- Komfort-Passform
- atmungsaktiv
- Leicht und langlebig
- waschbar bis 40°C

Einsatzbereiche:
Montage, Automobilindustrie, Gastronomie, Chemische Industrie, Reinigung, Bauwesen, Lebensmittel, Produktion und Logistik.

Weicher Hoodie mit Kängurutaschen und modernem Design.
Outdoor-inspirierter Kapuzenpullover mit einzigartigem AC/DC-Branding, der Sie warm hält und viel Bewegungsfreiheit bietet., Farbe 157-schwarz/weiß, Größe S
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Hersteller:
FLA Europe NV, Lindestraat 58, 9700 OUDENAARDE, Belgien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 53,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.