Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN UST Wand-/Bodenschrubber 400 mm, hart, Farbe 6-yellow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN UST Wand-/Bodenschrubber 400 mm, hart
Artikelbild: VIKAN UST Wand-/Bodenschrubber 400 mm, hart
Artikelbild: VIKAN UST Wand-/Bodenschrubber 400 mm, hart
Artikelbild: VIKAN UST Wand-/Bodenschrubber 400 mm, hart
Artikelbild: VIKAN UST Wand-/Bodenschrubber 400 mm, hart
Artikelbild: VIKAN UST Wand-/Bodenschrubber 400 mm, hart
Artikel-Nr.:
     380-9067064-1276
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     7064-1276
EAN/GTIN:
     5705020706462
Suchbegriffe:
Bodenschrubber
Großraumwischer
Schrubber
Wandschrubber
Ultra Safe Technology, Der ULTRA SAFE TECHNOLOGY Schrubber ist so gestaltet, dass er hartnäckige Verschmutzungen sowohl auf strukturierten als auch auf glatten Böden löst. Die versetzt angeordneten, harten Sicherheitsfilamenteinheiten sorgen dafür, dass sich auch hartnäckige Verschmutzungen durch das Schrubben entfernen lassen.

Filament Beschreibung
hart

Borstenlänge
37 mm

Material
Polyester, Glasverstärkt, Polypropylen

FDA konforme Rohstoffe (CFR 21)
Ja

Für Lebensmittelkontakt (EU 1935/2004) DoC
Ja

Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP)
Ja

Verwendung von Phthalaten (z.B.Bisphenol A)
Nein

Is Halal compliant
Ja

Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)
40 °Celsius

Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)
80 °Celsius

Max. Reinigungstemperatur (Autoklave)
121 °Celsius

Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)
93 °Celsius

Min. Gebrauchtemperatur
-20 °Celsius

Max. pH-Wert in Gebrauchlösung
10.5

Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung
2
, Farbe 6-yellow
Weitere Informationen:
Rein. u. Hygiene Borstenhärte:
hart
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Wischschrubber, vikan bodenschrubber gelb, vikan bodenschrubber, bodenschrubber 40 cm, 400, Safe, Technology, UST, Ultra, VIKAN, Wand-/Bodenschrubber, hart, mm,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.