Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Mikrofaser Poliertuch, 40 x 40 cm, Farbe 6-yellow


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Mikrofaser Poliertuch, 40 x 40 cm
Artikelbild: VIKAN Mikrofaser Poliertuch, 40 x 40 cm
Artikelbild: VIKAN Mikrofaser Poliertuch, 40 x 40 cm
Artikel-Nr.:
     380-90669154-1276
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     69154-1276
EAN/GTIN:
     5705026915462
Suchbegriffe:
Laminat-Tuch
Laminattuch
Parkett-Tuch
Parketttuch
Das Poliertuch ist ideal für die Reinigung von Fenstern, Spiegeln und harten, polierten Oberflächen wie Edelstahl und anderen blanken Metalloberflächen. Das Tuch kann trocken oder feucht angewendet werden. Reinigt ohne Fusseln oder Schlieren zu hinterlassen.

Material: 80% Polyester, 20% Polyamid

- (100% Microfaser)
- Max. Reinigungstemperatur (Autoklave) 95 °Celsius
- max. Trocknungstemperatur 55°C, Farbe 6-yellow
Weitere Informationen:
Hersteller:
70279
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Polierflausch, Polierleinen, Poliertuch, Trockentücher, polierleinen, 40, Mikrofaser, Poliertuch,, VIKAN, cm, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,83*
€ 16,4577
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,20*
€ 15,708
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,90*
€ 15,351
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,63*
€ 15,0297
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,45*
€ 11,2455
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.