Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN BASIC Mikrofasertuch 40 x 40 cm, Farbe 3-blue


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN BASIC Mikrofasertuch 40 x 40 cm
Artikelbild: VIKAN BASIC Mikrofasertuch 40 x 40 cm
Artikelbild: VIKAN BASIC Mikrofasertuch 40 x 40 cm
Artikel-Nr.:
     380-90669114-1273
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     69114-1273
EAN/GTIN:
     5705026911433
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Hervorragend geeignet für allgemeine Reinigung. Kann auf allen harten Oberflächen verwendet werden. Wenn er trocken verwendet wird, nimmt er kleinste Staub- und Schmutzpartikel auf dank elektrostatischer Ladung und mit Wasser benetzt absorbiert er Schmutz und Fett durch die Kapillarwirkung.

Material: 80% Polyester, 20% Polyamid

- 100% Microfaser
- Max. Reinigungstemperatur (Autoklave) 95 °Celsius
- max. Trocknungstemperatur 55°C, Farbe 3-blue
Weitere Informationen:
Hersteller:
70279
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: microfasertücher blau, microfasertücher, 40, BASIC, VIKAN, cm, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,60*
€ 13,804
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,52*
€ 13,7088
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,03*
€ 13,1257
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,99*
€ 13,0781
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,94*
€ 13,0186
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,90*
€ 9,401
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
70205
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.