Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Handbürste, Nagelbürste schmal, hart, Farbe 5-white


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Handbürste, Nagelbürste schmal, hart
Artikelbild: VIKAN Handbürste, Nagelbürste schmal, hart
Artikelbild: VIKAN Handbürste, Nagelbürste schmal, hart
Artikelbild: VIKAN Handbürste, Nagelbürste schmal, hart
Artikelbild: VIKAN Handbürste, Nagelbürste schmal, hart
Artikelbild: VIKAN Handbürste, Nagelbürste schmal, hart
Artikelbild: VIKAN Handbürste, Nagelbürste schmal, hart
Artikelbild: VIKAN Handbürste, Nagelbürste schmal, hart
Artikel-Nr.:
     380-9066440-1275
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     6440-1275
EAN/GTIN:
     5705020064401
Suchbegriffe:
Handwaschbürste
Nagel-Bürste
Nagelbürste
Lebensmittelbürste
vollständig HACCP konform, Nagelbürste mit Loch zum Aufhängen am Einsatzort. Für Farbkodierung geeignet zur Vermeidung von Kreuzkontamination.

- Borstenlänge 17 mm.
- Breite 130 mm
- Material: Polypropylene, Polyester
- Max. Reinigungstemperatur (Autoklave)
121 °Celsius
- Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)
93 °Celsius
- Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)
80 °Celsius
- Min. Gebrauchtemperatur -20 °Celsius
- Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 2
- Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 10.5, Farbe 5-white
Weitere Informationen:
Rein. u. Hygiene Borstenhärte:
hart
Schuhe HACCP:
konform
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelbürsten, vikan nagelbürste weiß, vikan lebensmittelbürsten, handwaschbürsten kunststoff, HACCP, Handbürste,, VIKAN, hart, konform, schmal,, vollständig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,36*
€ 4,18*
Lager 380
23
€ 4,95*
ab € 2,57*
€ 4,37*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cottam
2076560
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.