| |
|
| Artikel-Nr.: 380-9065693-1272 Herst.-Nr.: 5693-1272 EAN/GTIN: 5705020569326 |
| |
|
| | |
| vollständig HACCP konform, Passt zum 20L Eimer Art. 9065692. Der Eimerdeckel verhindert ein Verschütten und eine Kontamination des Inhalts. Die Mitte des Deckels ist leicht angehoben, um dem Nutzer ein Stapeln von z.B. 2 Eimern übereinander zu ermöglichen.
- Material: Polypropylene - Max. Reinigungstemperatur (Autoklave) 121 °Celsius - Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine) 93 °Celsius - Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt) 80 °Celsius - Min. Gebrauchtemperatur -20 °Celsius - Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 2 - Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 10.5 , Farbe 2-green Weitere Informationen: | | Schuhe HACCP: | konform | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plasteeimer, Plastikeimer, kunststoffeimer grün, deckel für eimer, vikan kunststoffeimer, 20L, 9065692, Deckel, Eimer, HACCP, VIKAN, für, konform, vollständig |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 10,16* | € 15,58* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 10,28* | € 15,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|