Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Handschaufel, 1 Liter, Farbe 7-orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Handschaufel, 1 Liter
Artikelbild: VIKAN Handschaufel, 1 Liter
Artikelbild: VIKAN Handschaufel, 1 Liter
Artikelbild: VIKAN Handschaufel, 1 Liter
Artikelbild: VIKAN Handschaufel, 1 Liter
Artikelbild: VIKAN Handschaufel, 1 Liter
Artikelbild: VIKAN Handschaufel, 1 Liter
Artikelbild: VIKAN Handschaufel, 1 Liter
Artikel-Nr.:
     380-9065675-1277
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     5675-1277
EAN/GTIN:
     5705020567575
Suchbegriffe:
Lebensmittelschaufel
Messschaufel
messschaufel pp 1000ml
messschaufel pp
vollständig HACCP konform, Handschaufel mit Schaberand. Gut geeignet für die Lebensmittelindustrie. Für Farbkodierung geeignet zur Vermeidung von Kreuzkontamination.

- Volumen 1 Liter
- Material: Polypropylene
- Max. Reinigungstemperatur (Autoklave)
121 °Celsius
- Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)
93 °Celsius
- Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)
80 °Celsius
- Min. Gebrauchtemperatur -20 °Celsius
- Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 2
- Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 10.5, Farbe 7-orange
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: messschaufel 1000ml, 1, HACCP, Handschaufel,, Liter, VIKAN, konform, vollständig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,27*
€ 6,55*
€ 8,95*
ab € 5,82*
€ 9,11*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vikan
45878
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.