Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Pad, 245 mm, hart, Farbe 9-black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Pad, 245 mm, hart
Artikelbild: VIKAN Pad, 245 mm, hart
Artikel-Nr.:
     380-9065523-1279
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     5523-1279
EAN/GTIN:
     5705020055232
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
Mopp
Ersatzwischmop
vollständig HACCP konform, Das mittelharte Pad eignet sich hervorragend zum Entfernen von Verschmutzungen von Wänden und Böden. Es ist nicht FDA-konform.

Material: 100% Polyester

Max. Reinigungstemperatur (Autoklave)
100 °Celsius

Min. Gebrauchtemperatur
-20 °Celsius

Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung
2

Max. pH-Wert in Gebrauchlösung
10.5, Farbe 9-black
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
10
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,84*
€ 2,77*
1
pro Stück
€ 4,19*
ab € 1,73*
€ 2,89*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 25,00*
ab € 2,32*
€ 3,39*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 2,88*
€ 6,79*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.