Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Aluminiumstiel, Ø25 mm, 1460 mm, Farbe 8-purple


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Aluminiumstiel, Ø25 mm, 1460 mm
Artikelbild: VIKAN Aluminiumstiel, Ø25 mm, 1460 mm
Artikelbild: VIKAN Aluminiumstiel, Ø25 mm, 1460 mm
Artikelbild: VIKAN Aluminiumstiel, Ø25 mm, 1460 mm
Artikelbild: VIKAN Aluminiumstiel, Ø25 mm, 1460 mm
Artikelbild: VIKAN Aluminiumstiel, Ø25 mm, 1460 mm
Artikelbild: VIKAN Aluminiumstiel, Ø25 mm, 1460 mm
Artikel-Nr.:
     380-9062959-1278
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     2959-1278
EAN/GTIN:
     5705020295980
Suchbegriffe:
Alu-Stiel
Aluminiumstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
- Durchmesser 25 mm
- Länge: 1460 mm
- Material: Aluminium eloxiert, Polypropylene
, Farbe 8-purple
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: vikan aluminiumstiel 146 cm, alu stiel, vikan alu-stiel, 1460, Aluminiumstiel,, VIKAN, mm, mm,, Ø25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.