Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HKS Sicherheitsstiefel Bold Blue Delta 1 (N) TP S3, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: HKS Sicherheitsstiefel Bold Blue Delta 1 (N) TP S3
Artikelbild: HKS Sicherheitsstiefel Bold Blue Delta 1 (N) TP S3
Artikelbild: HKS Sicherheitsstiefel Bold Blue Delta 1 (N) TP S3
Artikelbild: HKS Sicherheitsstiefel Bold Blue Delta 1 (N) TP S3
Artikelbild: HKS Sicherheitsstiefel Bold Blue Delta 1 (N) TP S3
Artikelbild: HKS Sicherheitsstiefel Bold Blue Delta 1 (N) TP S3
Artikelbild: HKS Sicherheitsstiefel Bold Blue Delta 1 (N) TP S3
Artikelbild: HKS Sicherheitsstiefel Bold Blue Delta 1 (N) TP S3
Artikel-Nr.:
     380-805138-41
Hersteller:
     HKS
Herst.-Nr.:
     805138-41
EAN/GTIN:
     4040005111413
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345:2011 S3 ESD SRC, Obermaterial: Glattleder
Zehenschutzkappe: Kunststoff (Composite)
Durchtrittschutz: Textil (T-Laminate)
Zwischensohle: PU
Futter: Distance-Net (Textil)
Laufsohle: PU/PU
Einlegesohle: HKS® Standard

Produkteigenschaften:
- Seitenprotektion für Stabilität & zusätzlichen Prallschutz
- wasserabweisendes Obermaterial und Staubschutzlasche
- Mittelfußprotektion für maximale Sicherheit
- Anziehschlaufe
- Reflektoren
- Umknickschutz
- ESD-Zertifizierung
- DGUV-Regel 112-191

Einsatzbereiche:
Innen- und Außenbereiche

Nachhaltigkeit:
- Einlegesohlen aus bis zu 76% wiederverwerteten Rohstoffen
- 100% recycelbare, umweltfreundliche Verpackung

Sicherheitsschuhe, die bereits mit dem ersten Schritt überzeugen und buchstäblich beflügeln. Die SRC geprüfte PU/PU Laufsohle mit hervorragenden Cross-Road Eigenschaften für Indoor- und Outdooreinsätze ist nageldurchtrittgeschüzt. Die spezielle Absatz-Konstruktion kompensiert die Aufprallkräfte im Fersenbereich. Das Zwischensohlenmaterial sorgt für eine ausgezeichnete Dämpfungswirkung. Die schmutzentleerenden Profilstollen, konstruiert für eine hohe Lebensdauer, verfügen über ein phantastisches Abrollverhalten., Größe 41
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Textil
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|CR|E|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 63,36*
€ 89,19*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,50*
ab € 72,47*
€ 94,11*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,19*
€ 106,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,27*
€ 103,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,22*
€ 90,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,16*
€ 87,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,36*
€ 75,40
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.