Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HKS Sicherheitsstiefel Bold Drive 1 VTP S3, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: HKS Sicherheitsstiefel Bold Drive 1 VTP S3
Artikelbild: HKS Sicherheitsstiefel Bold Drive 1 VTP S3
Artikelbild: HKS Sicherheitsstiefel Bold Drive 1 VTP S3
Artikelbild: HKS Sicherheitsstiefel Bold Drive 1 VTP S3
Artikelbild: HKS Sicherheitsstiefel Bold Drive 1 VTP S3
Artikelbild: HKS Sicherheitsstiefel Bold Drive 1 VTP S3
Artikel-Nr.:
     380-802838-40
Hersteller:
     HKS
Herst.-Nr.:
     802838-40
EAN/GTIN:
     4040005117408
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345:2011 S3 ESD SRC, Obermaterial: Microtech (glatt)
Zehenschutzkappe: Kunststoff (Composite)
Durchtrittschutz: Textil (T-Laminate)
Zwischensohle: PU
Futter: Distance-Net (Textil)
Laufsohle: TPU/PU
Einlegesohle: HKS® Standard

Produkteigenschaften:
- Seitenprotektion für Stabilität & zusätzlichen Prallschutz
- wasserabweisendes Obermaterial und Staubschutzlasche
- Mittelfußprotektion für maximale Sicherheit
- Vegan
- metallfrei
- Reflektoren
- Anziehschlaufe
- Umknickschutz
- ESD-Zertifizierung
- DGUV-Regel 112-191

Einsatzbereiche:
Innen- und Außenbereiche

Nachhaltigkeit:
- Einlegesohlen aus bis zu 76% wiederverwerteten Rohstoffen
- Verwendung von OEKO-TEX® zertifizierten Materialien
- Laufsohle aus recycelten TPU-Überschüssen
- Upcycelbare von PU-Überschüssen
- 100% recycelbare, umweltfreundliche Verpackung

Die Kombination aus markantem Outdoor Profil und schnittigem Schaftdesign machen die starke Ausstrahlung des Bold Modelle aus. Unverkennbar ein Symbol purer Kraft. Microtech – Obermaterial, textiler Durchtrittschutz sowie Komposit – Zehenschutzkappe führen zu überraschender Leichtigkeit, welche dem Schuh zusammen mit dem weiten Schnitt einen extremen Tragekomfort verleiht., Größe 40
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Textil
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,34*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,33*
€ 127,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,25*
€ 125,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,03*
€ 115,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,21*
€ 107,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,34*
€ 96,79
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.