| |
|
| Artikel-Nr.: 380-5012857-50 Herst.-Nr.: 5012857-50 EAN/GTIN: 4042035736574 |
| |
|
| | |
| Food Trax, - Obermaterial: Glattleder, weiß - CE, EN ISO 20345:2011 S3, P, A, E, CI, FO - Innenfutter aus Glattleder - Ristbereich mit Schnürung - Rutschhemmende PU/PU-Laufsohle - Kunststoffkappe - Metallfreie Durchtrittsicherheit - Antibakterielle Einlegesohle - ESD-gerecht nach DIN EN 61340 - Antistatisch, Größe 50 Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Schuhe Durchtrittschutz: | Metallfrei | Schuhe ESD: | zertifiziert | Schuhe Eigenschaften: | A|E|FO|SRC|CI | Schuhe HACCP: | konform | Schuhe Normen: | EN ISO 20345 | Schuhe Obermaterial: | Leder | Schuhe Schutzkappe: | Metallfrei | Schuhe Schutzklasse: | S3 | Schuhe Typ: | Sicherheitsschuhe | Schuhform: | Stiefel | Schuhweite: | Weite 11 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Lebensmittel-Berufsstiefel, Lebensmittel-Sicherheitsstiefel, Lebensmittelstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 gr. 50 weiß, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 20345:2011, A,, Abeba, CE,, CI,, E,, EN, ESD, FO, ISO, P,, S3, S3,, SRC |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 61,13* | € 79,62* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 60,71* | € 80,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|