Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

securesse Thermoweste weiß, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: securesse Thermoweste weiß
Artikelbild: securesse Thermoweste weiß
Artikelbild: securesse Thermoweste weiß
Artikelbild: securesse Thermoweste weiß
Artikel-Nr.:
     380-4711010-M
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     4711010-M
EAN/GTIN:
     4250348900340
Suchbegriffe:
Fjordweste
Kälteschutz-Weste
Kälteschutzweste
Kälteweste
Material: 100% Polyester
Materialgewicht: 200 g/m²
Wattierung: wärmende Isoliereinlage aus 100% Polyester, 85 g/m²

- hochfrequenzverschweißt
- mit langem Rückenteil
- Brustinnentasche mit Reißverschluss
- kochfest bei 95°C, Größe M
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Industrie
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.