Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WORKS ESD Damenkasack, Farbe weiß, Größe 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: WORKS ESD Damenkasack
Artikelbild: WORKS ESD Damenkasack
Artikelbild: WORKS ESD Damenkasack
Artikelbild: WORKS ESD Damenkasack
Artikelbild: WORKS ESD Damenkasack
Artikel-Nr.:
     380-444K851-1609-36
Hersteller:
     WORKS Kiefner
Herst.-Nr.:
     K851-1609-36
EAN/GTIN:
     4251168620753
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasack größe 36 weiß
Obermaterial: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Carbon
Materialgewicht: 180 g/m²

Beschreibung:
- 2 große Seitentaschen
- Reverskragen
- Druckknopfleiste
- verstellbare Druckknöpfe an Armen
- ESD-Logo auf Ärmel

EN 1149-5
EN 61340-5-1, Farbe weiß, Größe 36
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Industrie
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kasack weiß, kasack, Damenkasack, ESD, WORKS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.