Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WORKS ESD Damenhose, Farbe weiß, Größe 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: WORKS ESD Damenhose
Artikelbild: WORKS ESD Damenhose
Artikelbild: WORKS ESD Damenhose
Artikelbild: WORKS ESD Damenhose
Artikelbild: WORKS ESD Damenhose
Artikel-Nr.:
     380-444H844-1609-38
Hersteller:
     WORKS Kiefner
Herst.-Nr.:
     H844-1609-38
EAN/GTIN:
     4251168619504
Suchbegriffe:
Damen-Arbeitshose
Damen-Hose
Damenarbeitshose
Damenhose
Obermaterial: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Carbon
Materialgewicht: 180 g/m²

Beschreibung:
- seitlicher Gummizug für die Bequemlichkeit
- Schlitzreißverschluss
- 2 große Beuteltaschen
- Vorder- und Hinterhose bis zum Knie gefüttert
- Hosensaum mit Druckknöpfe verstellbar
- ESD-Logo auf Hinterhose

EN 1149-5
EN 61340-5-1, Farbe weiß, Größe 38
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Industrie
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.