Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WORKS ESD Blouson, Farbe weiß, Größe 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: WORKS ESD Blouson
Artikelbild: WORKS ESD Blouson
Artikelbild: WORKS ESD Blouson
Artikelbild: WORKS ESD Blouson
Artikelbild: WORKS ESD Blouson
Artikel-Nr.:
     380-444B821-1609-58
Hersteller:
     WORKS Kiefner
Herst.-Nr.:
     B821-1609-58
EAN/GTIN:
     4251168614929
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke
Obermaterial: 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2% Carbon
Materialgewicht: 180 g/m²

Beschreibung:
- 2 Dehnfalten im Rückenbereich
- 1 Handytasche
- 2 Brustpattentaschen
- 2 integrierte große Seitentaschen
- 1 Innentasche
- 1 innenliegende Handytasche
- verdeckte Druckknopfleiste
- ESD Logo auf Ärmel
- EN 1149-5
- EN 61340-5-1, Farbe weiß, Größe 58
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Industrie
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: blouson 58, blouson, blouson weiß, ESD, WORKS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.