|  |
 |
| Artikel-Nr.: 380-438502-2030-XS Herst.-Nr.: Damen Choice Troyer-2030-XS EAN/GTIN: 4030913991665 |
| |
|
|  |  |
 | Material Obergewebe: 66% Viskose, 29% Polyamid, 5% Elastan
Produkteigenschaften: - Zip-Kragen - Strickbündchen an den Ärmeln und am Bund - OekoTex Standard 100 - waschbar bis 40°C
Einsatzbereiche: Baugewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Freizeit, Garten/Landschaftsbau, Gesundheit/Hygiene, Holzgewerbe, Installation/Elektro/Haustechnik, KFZ/Fahrzeugtechnik, Malen/Lackieren und Metallgewerbe., Farbe 3092-schwarz, Größe XS Weitere Informationen:  |  | Abteilung: | Damen | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Hersteller: | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 23,82* | € 32,13* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 23,86* | € 33,09* |  |  |  | Lager 380 | |  | |  |  | € 6,00* | ab € 25,04* | € 33,70* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 22,08* | € 37,00* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 380 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 380 |  | Versand: Lager 380 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |  | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|