Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Light-Softshellweste Edmonton 854, Farbe anthrazit-28 Hakro, Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Light-Softshellweste Edmonton 854
Artikelbild: Hakro Light-Softshellweste Edmonton 854
Artikelbild: Hakro Light-Softshellweste Edmonton 854
Artikelbild: Hakro Light-Softshellweste Edmonton 854
Artikelbild: Hakro Light-Softshellweste Edmonton 854
Artikelbild: Hakro Light-Softshellweste Edmonton 854
Artikelbild: Hakro Light-Softshellweste Edmonton 854
Artikelbild: Hakro Light-Softshellweste Edmonton 854
Artikelbild: Hakro Light-Softshellweste Edmonton 854
Artikelbild: Hakro Light-Softshellweste Edmonton 854
Artikelbild: Hakro Light-Softshellweste Edmonton 854
Artikel-Nr.:
     380-436854-1131-3XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     854-1131-3XL
EAN/GTIN:
     4045981101601
Suchbegriffe:
Herrenweste
Softshell-Weste
Softshellweste
Sommerweste
Material: 100% Polyester
Materialgewicht: 170 g/m²

- Softshell aus Interlock-2-Lagen-Laminat
- wasserdicht
- atmungsaktiv
- waschbar bis 30°C

Für Transferdruck, Stickerei geeignet.

Leichte, atmungsaktive, strapazierfähige Softshellweste mit wasser- und winddichtem Softshellobermaterial, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte, Reißverschlussgarage und Reflexpaspel, seitlichen Reißverschlusstaschen mit Reflexapplikation und reflektierender Druckgrafik am verlängerten, abgerundeten Rückenteil, weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern. Alle Click-down-Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus leichtem, dehnfähigem Softshell-Material für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-2-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE PRO Technologie. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel., Farbe anthrazit-28 Hakro, Größe 3XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Wetterschutzweste, softshellweste grau, softshell weste, sommerweste xxxl, 854, Edmonton, Hakro, Light-Softshellweste
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 41,10*
€ 53,82*
€ 4,90*
ab € 40,86*
€ 54,93*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 42,16*
€ 55,33*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,27*
€ 55,55*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 58,54*
€ 74,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0854002008
ab € 37,27*
Ähnlich
Hakro
0854002009
ab € 40,34*
Ähnlich
Hakro
0854002010
ab € 40,37*
Ähnlich
Hakro
0854002011
ab € 44,63*
Ähnlich
Hakro
0854002012
ab € 44,18*
Ähnlich
Hakro
0854002006
ab € 37,31*
Ähnlich
Hakro
0854002005
ab € 37,37*
Ähnlich
Hakro
0854002004
ab € 37,39*
Ähnlich
Hakro
0854002007
ab € 37,35*
Ähnlich
Hakro
0854002003
ab € 37,51*
Ähnlich
Hakro
0854005008
ab € 37,44*
Ähnlich
Hakro
0854005009
ab € 40,48*
Ähnlich
Hakro
0854005010
ab € 40,22*
Ähnlich
Hakro
0854005011
ab € 44,36*
Ähnlich
Hakro
0854005012
ab € 44,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.