Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Light-Softshellweste Edmonton 854, Farbe anthrazit-28 Hakro, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Light-Softshellweste Edmonton 854
Artikelbild: Hakro Light-Softshellweste Edmonton 854
Artikelbild: Hakro Light-Softshellweste Edmonton 854
Artikelbild: Hakro Light-Softshellweste Edmonton 854
Artikelbild: Hakro Light-Softshellweste Edmonton 854
Artikelbild: Hakro Light-Softshellweste Edmonton 854
Artikelbild: Hakro Light-Softshellweste Edmonton 854
Artikelbild: Hakro Light-Softshellweste Edmonton 854
Artikelbild: Hakro Light-Softshellweste Edmonton 854
Artikelbild: Hakro Light-Softshellweste Edmonton 854
Artikelbild: Hakro Light-Softshellweste Edmonton 854
Artikel-Nr.:
     380-436854-1131-2XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     854-1131-2XL
EAN/GTIN:
     4045981101595
Suchbegriffe:
Herrenweste
Softshell-Weste
Softshellweste
Sommerweste
Material: 100% Polyester
Materialgewicht: 170 g/m²

- Softshell aus Interlock-2-Lagen-Laminat
- wasserdicht
- atmungsaktiv
- waschbar bis 30°C

Für Transferdruck, Stickerei geeignet.

Leichte, atmungsaktive, strapazierfähige Softshellweste mit wasser- und winddichtem Softshellobermaterial, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte, Reißverschlussgarage und Reflexpaspel, seitlichen Reißverschlusstaschen mit Reflexapplikation und reflektierender Druckgrafik am verlängerten, abgerundeten Rückenteil, weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern. Alle Click-down-Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus leichtem, dehnfähigem Softshell-Material für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-2-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE PRO Technologie. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel., Farbe anthrazit-28 Hakro, Größe 2XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Wetterschutzweste, softshellweste grau, softshell weste, sommerweste xxl, 854, Edmonton, Hakro, Light-Softshellweste
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,60*
€ 49,97*
€ 4,90*
ab € 37,34*
€ 50,98*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,49*
€ 51,25*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,12*
€ 55,45*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,55*
€ 74,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0854002008
ab € 37,30*
Ähnlich
Hakro
0854002009
ab € 40,17*
Ähnlich
Hakro
0854002010
ab € 40,49*
Ähnlich
Hakro
0854002011
ab € 44,22*
Ähnlich
Hakro
0854002012
ab € 44,51*
Ähnlich
Hakro
0854002006
ab € 37,34*
Ähnlich
Hakro
0854002005
ab € 37,46*
Ähnlich
Hakro
0854002004
ab € 37,46*
Ähnlich
Hakro
0854002007
ab € 37,38*
Ähnlich
Hakro
0854002003
ab € 37,54*
Ähnlich
Hakro
0854005008
ab € 37,21*
Ähnlich
Hakro
0854005009
ab € 40,40*
Ähnlich
Hakro
0854005010
ab € 40,50*
Ähnlich
Hakro
0854005011
ab € 44,33*
Ähnlich
Hakro
0854005012
ab € 44,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.