Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Contrast Poloshirt Mikralinar® 839, Farbe 34 tinte/anthrazit, Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Contrast Poloshirt Mikralinar® 839
Artikelbild: Hakro Contrast Poloshirt Mikralinar® 839
Artikelbild: Hakro Contrast Poloshirt Mikralinar® 839
Artikelbild: Hakro Contrast Poloshirt Mikralinar® 839
Artikelbild: Hakro Contrast Poloshirt Mikralinar® 839
Artikel-Nr.:
     380-436839-1192-4XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     839-1192-4XL
EAN/GTIN:
     4045981088360
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester
Materialgewicht: 200 g/m²

- Piqué
- einlaufvorbehandel
- pflegeleicht
- Für Industriewäsche geeignet
- waschbar bei 60°C

Für Siebdruck, Transferdruck, Stickerei geeignet.

Besonders strapazierfähiges Poloshirt mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten, Schultern und Ärmeln, kontrastfarbigem Polokragen mit Streifen und kontrastfarbigen Ärmelbündchen. Hochwertig verarbeitete 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen in der Kontrastfarbe anthrazit mit gelasertem HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem Piqué aus dem HAKRO Performance-Materialmix MIKRALINAR®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe 34 tinte/anthrazit, Größe 4XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Gastro|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Hersteller:
70243
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren poloshirt, 839, Contrast, Hakro, Mikralinar®, Poloshirt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,16*
€ 23,64*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,94*
€ 24,69*
9 Tage
122
€ 5,90*
ab € 18,12*
€ 24,93*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 20,16*
€ 27,43*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 24,24*
€ 32,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0839017008
ab € 14,21*
Ähnlich
Hakro
0839017009
ab € 15,67*
Ähnlich
Hakro
0839017010
ab € 15,74*
Ähnlich
Hakro
0839017011
ab € 17,24*
Ähnlich
Hakro
0839017012
ab € 17,21*
Ähnlich
Hakro
0839017006
ab € 14,24*
Ähnlich
Hakro
0839017005
ab € 14,24*
Ähnlich
Hakro
0839017004
ab € 14,36*
Ähnlich
Hakro
0839017007
ab € 14,27*
Ähnlich
Hakro
0839017003
ab € 14,25*
Ähnlich
Hakro
0839027008
ab € 15,00*
Ähnlich
Hakro
0839027009
ab € 16,53*
Ähnlich
Hakro
0839027010
ab € 16,59*
Ähnlich
Hakro
0839027011
ab € 18,10*
Ähnlich
Hakro
0839027012
ab € 18,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.