Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Longsleeve-Poloshirt Mikralinar® 815, Farbe titan-43 Hakro, Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Longsleeve-Poloshirt Mikralinar® 815
Artikelbild: Hakro Longsleeve-Poloshirt Mikralinar® 815
Artikelbild: Hakro Longsleeve-Poloshirt Mikralinar® 815
Artikelbild: Hakro Longsleeve-Poloshirt Mikralinar® 815
Artikelbild: Hakro Longsleeve-Poloshirt Mikralinar® 815
Artikel-Nr.:
     380-436815F-1135-3XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     815-1135-3XL
EAN/GTIN:
     4045981073151
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Farbig, Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester
Materialgewicht: 220 g/m²

- Pique
- einlaufvorbehandelt
- pflegeleicht
- Für Industriewäsche geeignet
- waschbar bis 60°C

Für Siebdruck, Transferdruck, Stickerei geeignet.

Besonders strapazierfähiges, langärmeliges Poloshirt mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton mit gelasertem HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf und Nackenband. Die Rippstrickbündchen an den Ärmeln sind durch den LYCRA®-Anteil besonders formstabil. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus schwerem, besonders pflegeleichtem und funktionellem Piqué aus dem HAKRO Performance-Materialmix MIKRALINAR®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe titan-43 Hakro, Größe 3XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro|Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,35*
€ 31,09*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,44*
€ 31,26*
€ 4,90*
ab € 23,03*
€ 31,57*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 24,03*
€ 31,99*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,45*
€ 45,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0815001008
ab € 19,60*
Ähnlich
Hakro
0815001009
ab € 21,61*
Ähnlich
Hakro
0815001010
ab € 21,63*
Ähnlich
Hakro
0815001011
ab € 23,61*
Ähnlich
Hakro
0815001012
ab € 23,74*
Ähnlich
Hakro
0815001006
ab € 19,69*
Ähnlich
Hakro
0815001005
ab € 19,55*
Ähnlich
Hakro
0815001004
ab € 19,67*
Ähnlich
Hakro
0815001007
ab € 19,55*
Ähnlich
Hakro
0815001003
ab € 19,59*
Ähnlich
Hakro
0815002008
ab € 20,87*
Ähnlich
Hakro
0815002009
ab € 23,01*
Ähnlich
Hakro
0815002010
ab € 22,89*
Ähnlich
Hakro
0815002011
ab € 25,24*
Ähnlich
Hakro
0815002012
ab € 25,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.