Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Pocket-Poloshirt Mikralinar® 812, Farbe anthrazit-28 Hakro, Größe 6XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Pocket-Poloshirt Mikralinar® 812
Artikelbild: Hakro Pocket-Poloshirt Mikralinar® 812
Artikelbild: Hakro Pocket-Poloshirt Mikralinar® 812
Artikelbild: Hakro Pocket-Poloshirt Mikralinar® 812
Artikelbild: Hakro Pocket-Poloshirt Mikralinar® 812
Artikel-Nr.:
     380-436812F-1131-6XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     812-1131-6XL
EAN/GTIN:
     4045981072185
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Farbig, Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester
Materialgewicht: 200 g/m²

- Pique
- einlaufvorbehandelt
- pflegeleicht
- Für Industriewäsche geeignet
- waschbar bis 60°C

Für Siebdruck, Transferdruck, Stickerei geeignet.

Besonders strapazierfähiges Poloshirt mit aufgesetzter Brusttasche, hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton mit gelasertem HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem Piqué aus dem HAKRO Performance-Materialmix MIKRALINAR®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe anthrazit-28 Hakro, Größe 6XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro|Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler|Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren-poloshirt hakro, herren poloshirt, herren-poloshirt 6xl, 812,, Farbig, Hakro, Mikralinar®, Pocket-Poloshirt
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,29*
€ 27,36*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,36*
€ 27,53*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,61*
€ 27,68*
€ 4,90*
ab € 19,82*
€ 27,81*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 27,29*
€ 36,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0812001008
ab € 15,16*
Ähnlich
Hakro
0812001009
ab € 16,78*
Ähnlich
Hakro
0812001010
ab € 16,74*
Ähnlich
Hakro
0812001011
ab € 18,39*
Ähnlich
Hakro
0812001012
ab € 18,44*
Ähnlich
Hakro
0812001006
ab € 15,22*
Ähnlich
Hakro
0812001005
ab € 15,20*
Ähnlich
Hakro
0812001004
ab € 15,23*
Ähnlich
Hakro
0812001007
ab € 15,25*
Ähnlich
Hakro
0812001003
ab € 15,28*
Ähnlich
Hakro
0812002008
ab € 16,32*
Ähnlich
Hakro
0812002009
ab € 17,84*
Ähnlich
Hakro
0812002010
ab € 17,88*
Ähnlich
Hakro
0812002011
ab € 19,73*
Ähnlich
Hakro
0812002012
ab € 19,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.