| |
|
| Artikel-Nr.: 380-436605W-1123-6XL Herst.-Nr.: 605-1123-6XL EAN/GTIN: 4045981175794 |
| |
|
| | |
| Farbe: weiß, Material: 70% Baumwolle, 30% Polyester Materialgewicht: 300 g/m²
- Maschenware - einlaufvorbehandelt - pflegeleicht - waschbar bis 60°C
Für Siebdruck, Transferdruck, Stickerei geeignet.
Sportive Kapuzen-Sweatjacke mit hochwertigem Reißverschluss von YKK®, gefütterter Kapuze mit Kordel und hochwertigen Metallösen von YKK®, formstabilen Rippstrickbündchen mit LYCRA®-Anteil, nicht angerauter Innenseite (French-Terry), Einschubtaschen und Nackenband. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe weiß-01Hakro, Größe 6XL Weitere Informationen: | | Abteilung: | Unixex|Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Medizin & Pflege|Maler & Stuckateure | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweatshirtjacke, hakro sweatjacke weiß, kapuzenjacke, hakro kapuzenjacke, 605,, Farbe:, Hakro, Kapuzen-Sweatjacke, Premium, weiß |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 38,86* | € 51,77* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,78* | € 60,65* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 47,12* | € 61,45* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,75* | € 63,58* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 50,80* | € 66,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|