Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Kapuzen-Sweatjacke Premium 605, Farbe royal-10 Hakro, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatjacke Premium 605
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatjacke Premium 605
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatjacke Premium 605
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatjacke Premium 605
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatjacke Premium 605
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatjacke Premium 605
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatjacke Premium 605
Artikelbild: Hakro Kapuzen-Sweatjacke Premium 605
Artikel-Nr.:
     380-436605F-1126-2XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     605-1126-2XL
EAN/GTIN:
     4045981107092
Suchbegriffe:
Herren-Pullover
Herrenpullover
Kapuzenjacke
Sweat-Jacke
Farbig, Material: 70% Baumwolle, 30% Polyester
(grau meliert: 60% Polyester und 40% Baumwolle)
Materialgewicht: 300 g/m²

- Maschenware
- einlaufvorbehandelt
- pflegeleicht
- waschbar bis 60°C

Für Siebdruck, Transferdruck, Stickerei geeignet.

Sportive Kapuzen-Sweatjacke mit hochwertigem Reißverschluss von YKK®, gefütterter Kapuze mit Kordel und hochwertigen Metallösen von YKK®, formstabilen Rippstrickbündchen mit LYCRA®-Anteil, nicht angerauter Innenseite (French-Terry), Einschubtaschen und Nackenband. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe royal-10 Hakro, Größe 2XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Medizin & Pflege|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, hakro kapuzenjacke xxl, herren pullover, herrenpullover blau, 605,, Farbig, Hakro, Kapuzen-Sweatjacke, Premium
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,55*
€ 41,76*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 31,64*
€ 41,91*
€ 4,90*
ab € 31,04*
€ 42,52*
4 Tage
47
€ 5,90*
ab € 34,17*
€ 44,85*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,76*
€ 60,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0605001008
ab € 31,29*
Ähnlich
Hakro
0605001009
ab € 34,16*
Ähnlich
Hakro
0605001006
ab € 31,12*
Ähnlich
Hakro
0605001005
ab € 31,09*
Ähnlich
Hakro
0605001004
ab € 31,30*
Ähnlich
Hakro
0605001007
ab € 31,23*
Ähnlich
Hakro
0605001003
ab € 31,12*
Ähnlich
Hakro
0605002008
ab € 31,26*
Ähnlich
Hakro
0605002009
ab € 34,24*
Ähnlich
Hakro
0605002006
ab € 31,20*
Ähnlich
Hakro
0605002005
ab € 31,15*
Ähnlich
Hakro
0605002004
ab € 31,08*
Ähnlich
Hakro
0605002007
ab € 31,13*
Ähnlich
Hakro
0605002003
ab € 31,19*
Ähnlich
Hakro
0605005008
ab € 31,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.