| |
|
| Artikel-Nr.: 380-436601F-1136-3XL Herst.-Nr.: 601-1136-3XL EAN/GTIN: 4045981174827 |
| |
|
| | |
| Farbig, Material: 70% Baumwolle, 30% Polyester (grau meliert: 60% Polyester und 40% Baumwolle) Materialgewicht: 300 g/m²
- Maschenware - einlaufvorbehandelt - pflegeleicht - waschbar bis 60°C
Für Siebdruck, Transferdruck, Stickerei geeignet.
Sportives Kapuzen-Sweatshirt mit Kängurutasche, gefütterter Kapuze mit Kordel und hochwertigen Metallösen von YKK®, formstabilen Rippstrickbündchen mit LYCRA®-Anteil, flauschig angerauter Innenseite und Nackenband. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe tanne-72 Hakro, Größe 3XL Weitere Informationen: | | Abteilung: | Unixex|Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler | Bekleidung Hauptmaterial: | Baumwolle | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, hakro kapuzenpullover tanne, herren pullover, herrenpullover hakro, 601,, Farbig, Hakro, Premium |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 27,51* | € 36,76* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,24* | € 43,15* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 31,67* | € 43,20* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 36,35* | € 48,05* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 37,51* | € 49,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|