Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Poloshirt Mikralinar® ECO GRS 569, Farbe karbongrau-064, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Poloshirt Mikralinar® ECO GRS 569
Artikelbild: Hakro Poloshirt Mikralinar® ECO GRS 569
Artikelbild: Hakro Poloshirt Mikralinar® ECO GRS 569
Artikelbild: Hakro Poloshirt Mikralinar® ECO GRS 569
Artikelbild: Hakro Poloshirt Mikralinar® ECO GRS 569
Artikelbild: Hakro Poloshirt Mikralinar® ECO GRS 569
Artikelbild: Hakro Poloshirt Mikralinar® ECO GRS 569
Artikelbild: Hakro Poloshirt Mikralinar® ECO GRS 569
Artikelbild: Hakro Poloshirt Mikralinar® ECO GRS 569
Artikelbild: Hakro Poloshirt Mikralinar® ECO GRS 569
Artikelbild: Hakro Poloshirt Mikralinar® ECO GRS 569
Artikel-Nr.:
     380-436569F-1621-L
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     569-1621-L
EAN/GTIN:
     4045981186042
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Farbig, Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester
Materialgewicht: 200 g/m²

- recycelt
- Piqué
- einlaufvorbehandelt
- pflegeleicht
- Für Industriewäsche geeignet
- waschbar bis 60°C

Für Siebdruck, Transferdruck, Stickerei geeignet.

Besonders strapazierfähiges Poloshirt mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton mit gelasertem HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem Piqué aus MIKRALINAR® ECO, dem HAKRO Performance-Materialmix aus hochwertiger Baumwolle und nach GRS-Standard zertifiziertem, receycelten Polyester. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe karbongrau-064, Größe L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro|Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Medizin & Pflege|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Hersteller:
70243
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren poloshirt, 569,, ECO, Farbig, GRS, Hakro, Mikralinar®, Poloshirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 17,64*
€ 25,41*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,36*
€ 25,45*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 21,95*
€ 29,83*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.