Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Sweatshirt Premium 471, Farbe grau-meliert-15 Hakr, Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Sweatshirt Premium 471
Artikelbild: Hakro Sweatshirt Premium 471
Artikelbild: Hakro Sweatshirt Premium 471
Artikelbild: Hakro Sweatshirt Premium 471
Artikelbild: Hakro Sweatshirt Premium 471
Artikelbild: Hakro Sweatshirt Premium 471
Artikelbild: Hakro Sweatshirt Premium 471
Artikelbild: Hakro Sweatshirt Premium 471
Artikelbild: Hakro Sweatshirt Premium 471
Artikel-Nr.:
     380-436471F-1179-3XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     471-1179-3XL
EAN/GTIN:
     4045981010552
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Farbig, Obermaterial: 70% Baumwolle, 30% Polyester
(ash meliert: 85% Baumwolle und 15% Polyester; grau meliert: 60% Polyester und 40% Baumwolle)
Materialgewicht: 300 g/m²

- Maschenware
- einlaufvorbehandelt
- pflegeleicht
- waschbar bis 60°C

Für Siebdruck, Transferdruck, Stickerei geeignet.

Klassisches Sweatshirt mit rundem Halsausschnitt, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, flauschig angerauter Innenseite und Nackenband. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe grau-meliert-15 Hakr, Größe 3XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler|Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,52*
€ 29,12*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,69*
€ 29,26*
€ 4,90*
ab € 21,21*
€ 29,60*
5 Tage
194
€ 5,90*
ab € 23,43*
€ 31,54*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 29,53*
€ 39,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0471001008-2XL
ab € 17,10*
Ähnlich
Hakro
0471001009-3XL
ab € 18,83*
Ähnlich
Hakro
0471001010-4XL
ab € 18,83*
Ähnlich
Hakro
0471001011-5XL
ab € 20,73*
Ähnlich
Hakro
0471001012-6XL
ab € 20,71*
Ähnlich
Hakro
0471001006-L
ab € 17,16*
Ähnlich
Hakro
0471001005-M
ab € 17,24*
Ähnlich
Hakro
0471001004-S
ab € 17,18*
Ähnlich
Hakro
0471001007-XL
ab € 17,23*
Ähnlich
Hakro
0471001003-XS
ab € 17,24*
Ähnlich
Hakro
0471002008-2XL
ab € 19,28*
Ähnlich
Hakro
0471002009-3XL
ab € 21,10*
Ähnlich
Hakro
0471002010-4XL
ab € 21,02*
Ähnlich
Hakro
0471002011-5XL
ab € 23,30*
Ähnlich
Hakro
0471002012-6XL
ab € 23,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.