Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Sweatshirt Premium 471, Farbe titan-43 Hakro, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Sweatshirt Premium 471
Artikelbild: Hakro Sweatshirt Premium 471
Artikelbild: Hakro Sweatshirt Premium 471
Artikelbild: Hakro Sweatshirt Premium 471
Artikelbild: Hakro Sweatshirt Premium 471
Artikelbild: Hakro Sweatshirt Premium 471
Artikelbild: Hakro Sweatshirt Premium 471
Artikelbild: Hakro Sweatshirt Premium 471
Artikelbild: Hakro Sweatshirt Premium 471
Artikel-Nr.:
     380-436471F-1135-L
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     471-1135-L
EAN/GTIN:
     4045981036828
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Farbig, Obermaterial: 70% Baumwolle, 30% Polyester
(ash meliert: 85% Baumwolle und 15% Polyester; grau meliert: 60% Polyester und 40% Baumwolle)
Materialgewicht: 300 g/m²

- Maschenware
- einlaufvorbehandelt
- pflegeleicht
- waschbar bis 60°C

Für Siebdruck, Transferdruck, Stickerei geeignet.

Klassisches Sweatshirt mit rundem Halsausschnitt, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, flauschig angerauter Innenseite und Nackenband. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe titan-43 Hakro, Größe L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler|Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,33*
€ 26,24*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,58*
€ 26,37*
€ 4,90*
ab € 19,16*
€ 26,84*
5 Tage
1001
€ 5,90*
ab € 21,10*
€ 28,25*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,59*
€ 39,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0471001008-2XL
ab € 17,19*
Ähnlich
Hakro
0471001009-3XL
ab € 18,93*
Ähnlich
Hakro
0471001010-4XL
ab € 18,92*
Ähnlich
Hakro
0471001011-5XL
ab € 20,69*
Ähnlich
Hakro
0471001012-6XL
ab € 20,74*
Ähnlich
Hakro
0471001006-L
ab € 17,16*
Ähnlich
Hakro
0471001005-M
ab € 17,14*
Ähnlich
Hakro
0471001004-S
ab € 17,15*
Ähnlich
Hakro
0471001007-XL
ab € 17,15*
Ähnlich
Hakro
0471001003-XS
ab € 17,14*
Ähnlich
Hakro
0471002008-2XL
ab € 19,29*
Ähnlich
Hakro
0471002009-3XL
ab € 21,10*
Ähnlich
Hakro
0471002010-4XL
ab € 21,11*
Ähnlich
Hakro
0471002011-5XL
ab € 23,30*
Ähnlich
Hakro
0471002012-6XL
ab € 23,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.