| |
|
| Artikel-Nr.: 380-436301-1125-XL Herst.-Nr.: 301-1125-XL EAN/GTIN: 4045981176487 |
| |
|
| | |
| Material: 100% Baumwolle Materialgewicht: 190 g/m²
- Bio - Piqué - einlaufvorbehandelt - pflegeleicht - waschbar bis 40°C
Für Siebdruck, Transferdruck, Stickerei geeignet.
Modisches Poloshirt für Damen, mit hochwertig verarbeiteter 4-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton mit gelasertem HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Hergestellt aus feinmaschigem Piqué aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener, GOTS-zertifizierter Bio-Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe schwarz-05 Hakro, Größe XL Weitere Informationen: | | Abteilung: | Damen | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Gastro|Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Medizin & Pflege|Schreiner & Tischler | Bekleidung Hauptmaterial: | Baumwolle | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,40* | € 19,59* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,18* | € 19,76* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 14,68* | € 20,52* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 21,12* | € 28,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|