Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro T-Shirt Mikralinar® 281, Farbe nougat-128 Hakro, Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro T-Shirt Mikralinar® 281
Artikelbild: Hakro T-Shirt Mikralinar® 281
Artikelbild: Hakro T-Shirt Mikralinar® 281
Artikelbild: Hakro T-Shirt Mikralinar® 281
Artikelbild: Hakro T-Shirt Mikralinar® 281
Artikelbild: Hakro T-Shirt Mikralinar® 281
Artikel-Nr.:
     380-436281F-1137-4XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     281-1137-4XL
EAN/GTIN:
     4045981071263
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Kinder-Shirt
Farbig, Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester
Materialgewicht: 160 g/m²

- Single Jersey
- einlaufvorbehandelt
- pflegeleicht
- Für Industriewäsche geeignet
- waschbar bis 60°C

Für Siebdruck, Transferdruck, Stickerei geeignet.

Besonders strapazierfähiges T-Shirt mit rundem Halsausschnitt, geripptem Halsbündchen und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem, mittelschweren Single-Jersey aus dem HAKRO Performance-Materialmix MIKRALINAR®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe nougat-128 Hakro, Größe 4XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro|Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Medizin & Pflege|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kinder-T-Shirts, Kindershirt, T-Shirt UV, UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, Unisex-T-Shirts, hakro herren-shirt, t-shirt uv, herren-t-shirts 4xl, 281,, Farbig, Hakro, Mikralinar®, T-Shirt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 7,60*
€ 11,16*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,54*
€ 11,42*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7,89*
€ 11,48*
€ 5,90*
ab € 7,52*
€ 11,56*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,28*
€ 15,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0281010008
ab € 6,83*
Ähnlich
Hakro
0281010009
ab € 7,51*
Ähnlich
Hakro
0281010010
ab € 7,51*
Ähnlich
Hakro
0281010011
ab € 8,24*
Ähnlich
Hakro
0281010012
ab € 8,26*
Ähnlich
Hakro
0281010006
ab € 6,85*
Ähnlich
Hakro
0281010005
ab € 6,85*
Ähnlich
Hakro
0281010004
ab € 6,84*
Ähnlich
Hakro
0281010007
ab € 6,86*
Ähnlich
Hakro
0281010003
ab € 6,83*
Ähnlich
Hakro
0281012008
ab € 6,83*
Ähnlich
Hakro
0281012009
ab € 7,53*
Ähnlich
Hakro
0281012010
ab € 7,55*
Ähnlich
Hakro
0281012011
ab € 8,26*
Ähnlich
Hakro
0281012012
ab € 8,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.