| |
|
| Artikel-Nr.: 380-436279F-1136-L Herst.-Nr.: 279-1136-L EAN/GTIN: 4045981174018 |
| |
|
| | |
| Farbig, Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester Materialgewicht: 190 g/m²
- Single Jersey - einlaufvorbehandelt - pflegeleicht - Für Industriewäsche geeignet - waschbar bis 60°C
Für Siebdruck, Transferdruck, Stickerei geeignet.
Besonders strapazierfähiges Langarmshirt mit rundem Halsausschnitt, geripptem Halsbündchen und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus schwerem, besonders pflegeleichtem und funktionellem Single-Jersey aus dem HAKRO Performance-Materialmix MIKRALINAR®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe tanne-72 Hakro, Größe L Weitere Informationen: | | Abteilung: | Unixex|Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Gastro|Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Medizin & Pflege|Schreiner & Tischler | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 8,51* | € 12,38* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,15* | € 14,55* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 11,09* | € 15,92* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 13,78* | € 19,14* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8,92* | € 21,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|