Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Herren Longsleeve Heavy 278, Farbe rot-02 Hakro, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Herren Longsleeve Heavy 278
Artikelbild: Hakro Herren Longsleeve Heavy 278
Artikelbild: Hakro Herren Longsleeve Heavy 278
Artikelbild: Hakro Herren Longsleeve Heavy 278
Artikelbild: Hakro Herren Longsleeve Heavy 278
Artikelbild: Hakro Herren Longsleeve Heavy 278
Artikelbild: Hakro Herren Longsleeve Heavy 278
Artikelbild: Hakro Herren Longsleeve Heavy 278
Artikelbild: Hakro Herren Longsleeve Heavy 278
Artikel-Nr.:
     380-436278F-1124-L
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     278-1124-L
EAN/GTIN:
     4045981081354
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Pullover
Herrenpullover
Farbig, Material: 100% Baumwolle
(grau meliert: 85% Baumwolle und 15% Viskose)
Materialgewicht: 185 g/m²

- Single-Jersey
- einlaufvorbehandelt
- waschbar bis 60°C

Für Siebdruck, Transferdruck, Stickerei geeignet.

Klassisches Langarmshirt mit rundem Halsausschnitt, modisch schmalem, mit Elasthan-verstärktem Halsbündchen und Nackenband. Hergestellt aus schwerem, feinem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener CmiA-Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe rot-02 Hakro, Größe L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Unisex-Langarmshirts, Unisex-Longsleeves, herrenpullover hakro, herren pullover, unisex-langarmshirts l, 278,, Farbig, Hakro, Heavy, Herren, Longsleeve
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 8,81*
€ 12,59*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,53*
€ 12,69*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8,92*
€ 12,74*
€ 5,90*
ab € 8,50*
€ 12,77*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,78*
€ 19,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0278001008
ab € 8,57*
Ähnlich
Hakro
0278001009
ab € 9,34*
Ähnlich
Hakro
0278001006
ab € 8,51*
Ähnlich
Hakro
0278001005
ab € 8,55*
Ähnlich
Hakro
0278001004
ab € 8,53*
Ähnlich
Hakro
0278001007
ab € 8,50*
Ähnlich
Hakro
0278001003
ab € 8,48*
Ähnlich
Hakro
0278002008
ab € 8,51*
Ähnlich
Hakro
0278002009
ab € 9,33*
Ähnlich
Hakro
0278002005
ab € 8,51*
Ähnlich
Hakro
0278002004
ab € 8,49*
Ähnlich
Hakro
0278002007
ab € 8,56*
Ähnlich
Hakro
0278002003
ab € 8,52*
Ähnlich
Hakro
0278005008
ab € 8,49*
Ähnlich
Hakro
0278005009
ab € 9,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.