| |
|
| Artikel-Nr.: 380-436248-1136-3XL Herst.-Nr.: 248-1136-3XL EAN/GTIN: 4045981173400 |
| |
|
| | |
| Material: 100% Polyester Materialgewicht: 260 g/m²
- Softshell aus Interlock-3-Lagen-Laminat - wasserdicht - atmungsaktiv - waschbar bis 30°C
Für Transferdruck, Stickerei geeignet.
Wärmende, atmungsaktive, strapazierfähige Softshelljacke für Damen, mit wasser- und winddichtem Softshell-Obermaterial, abnehmbarer Kapuze, weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern, verlängertem, abgerundetem Rückenteil, leichtem Microfleece an der Innenseite, Klettbändern an den Ärmelabschlüssen zum stufenlosen Regulieren, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte und Reißverschlussgarage, Reißverschlusstasche am linken Ärmel und seitlichen Reißverschlusstaschen. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus dehnfähigem Softshell-Material für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-3-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE PRO Technologie. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht., Farbe tanne-72 Hakro, Größe 3XL Weitere Informationen: | | Abteilung: | Damen | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler | Bekleidung Hauptmaterial: | Polyester | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,73* | € 62,14* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,69* | € 66,75* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,49* | € 67,08* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 62,19* | € 79,92* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 67,01* | € 85,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|