Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Damen Poloshirt Mikralinar® Pro 218, Farbe hp anthrazit #428, Größe 6XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Damen Poloshirt Mikralinar® Pro 218
Artikelbild: Hakro Damen Poloshirt Mikralinar® Pro 218
Artikelbild: Hakro Damen Poloshirt Mikralinar® Pro 218
Artikelbild: Hakro Damen Poloshirt Mikralinar® Pro 218
Artikelbild: Hakro Damen Poloshirt Mikralinar® Pro 218
Artikelbild: Hakro Damen Poloshirt Mikralinar® Pro 218
Artikelbild: Hakro Damen Poloshirt Mikralinar® Pro 218
Artikelbild: Hakro Damen Poloshirt Mikralinar® Pro 218
Artikel-Nr.:
     380-436218F-1484-6XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     218-1484-6XL
EAN/GTIN:
     4045981158025
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester
Materialgewicht: 220 g/m²

- Piqué
- einlaufvorbehandelt
- garngefärbt
- pflegeleicht
- kochfest
- chlorecht
- farb- und formbeständig
- Für Industriewäsche geeignet
- waschbar bis 95°C

Für Siebdruck, Transferdruck, Stickerei geeignet.

Extrem strapazierfähiges, kochfestes, chlorechtes, farb- und formbeständiges Poloshirt mit hochwertig verarbeiteter Knopfleiste mit extrahaltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton mit gelasertem HAKRO-Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und gewebeverstärkten Schulterpartien. Leasingkoller zur Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Damen Poloshirt High-Performance mit modisch schmaler 4-Loch-Knopleiste und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem Piqué aus dem HAKRO-Performance-Materialmix MikraLinar® und einer speziellen Einfärbung aus wasserunlöslichem Küpenfarbstoff. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel in der linken Seitennaht., Farbe hp anthrazit #428, Größe 6XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro|Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen-poloshirt grau, damen polo, damen-poloshirt hakro, 218, Damen, Hakro, Mikralinar®, Poloshirt, Pro
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,93*
€ 31,99*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,04*
€ 32,15*
5 Tage
115
€ 5,90*
ab € 25,76*
€ 34,51*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 27,78*
€ 37,08*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 31,80*
€ 42,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0218401008
ab € 18,02*
Ähnlich
Hakro
0218401009
ab € 19,76*
Ähnlich
Hakro
0218401010
ab € 19,82*
Ähnlich
Hakro
0218401011
ab € 21,75*
Ähnlich
Hakro
0218401012
ab € 21,75*
Ähnlich
Hakro
0218401006
ab € 18,02*
Ähnlich
Hakro
0218401005
ab € 18,05*
Ähnlich
Hakro
0218401004
ab € 18,01*
Ähnlich
Hakro
0218401007
ab € 18,01*
Ähnlich
Hakro
0218401003
ab € 17,95*
Ähnlich
Hakro
0218405008
ab € 19,80*
Ähnlich
Hakro
0218405009
ab € 21,80*
Ähnlich
Hakro
0218405010
ab € 21,76*
Ähnlich
Hakro
0218405011
ab € 23,99*
Ähnlich
Hakro
0218405012
ab € 24,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.