Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Damen Poloshirt Mikralinar® Pro 218, Farbe hp schwarz #405, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Damen Poloshirt Mikralinar® Pro 218
Artikelbild: Hakro Damen Poloshirt Mikralinar® Pro 218
Artikelbild: Hakro Damen Poloshirt Mikralinar® Pro 218
Artikelbild: Hakro Damen Poloshirt Mikralinar® Pro 218
Artikelbild: Hakro Damen Poloshirt Mikralinar® Pro 218
Artikelbild: Hakro Damen Poloshirt Mikralinar® Pro 218
Artikelbild: Hakro Damen Poloshirt Mikralinar® Pro 218
Artikelbild: Hakro Damen Poloshirt Mikralinar® Pro 218
Artikel-Nr.:
     380-436218F-1477-2XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     218-1477-2XL
EAN/GTIN:
     4045981157585
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester
Materialgewicht: 220 g/m²

- Piqué
- einlaufvorbehandelt
- garngefärbt
- pflegeleicht
- kochfest
- chlorecht
- farb- und formbeständig
- Für Industriewäsche geeignet
- waschbar bis 95°C

Für Siebdruck, Transferdruck, Stickerei geeignet.

Extrem strapazierfähiges, kochfestes, chlorechtes, farb- und formbeständiges Poloshirt mit hochwertig verarbeiteter Knopfleiste mit extrahaltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton mit gelasertem HAKRO-Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und gewebeverstärkten Schulterpartien. Leasingkoller zur Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Damen Poloshirt High-Performance mit modisch schmaler 4-Loch-Knopleiste und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem Piqué aus dem HAKRO-Performance-Materialmix MikraLinar® und einer speziellen Einfärbung aus wasserunlöslichem Küpenfarbstoff. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel in der linken Seitennaht., Farbe hp schwarz #405, Größe 2XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro|Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), poloshirt (damen) schwarz xxl, damen polo, damen-poloshirt hakro, 218, Damen, Hakro, Mikralinar®, Poloshirt, Pro
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,81*
€ 26,93*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,80*
€ 27,06*
5 Tage
336
€ 5,90*
ab € 21,32*
€ 28,89*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,40*
€ 31,21*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 31,67*
€ 42,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0218401008
ab € 18,02*
Ähnlich
Hakro
0218401009
ab € 19,76*
Ähnlich
Hakro
0218401010
ab € 19,82*
Ähnlich
Hakro
0218401011
ab € 21,75*
Ähnlich
Hakro
0218401012
ab € 21,75*
Ähnlich
Hakro
0218401006
ab € 18,02*
Ähnlich
Hakro
0218401005
ab € 18,05*
Ähnlich
Hakro
0218401004
ab € 18,01*
Ähnlich
Hakro
0218401007
ab € 18,01*
Ähnlich
Hakro
0218401003
ab € 17,95*
Ähnlich
Hakro
0218405009
ab € 21,80*
Ähnlich
Hakro
0218405010
ab € 21,76*
Ähnlich
Hakro
0218405011
ab € 23,99*
Ähnlich
Hakro
0218405012
ab € 24,02*
Ähnlich
Hakro
0218405006
ab € 19,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.